新型コロナウィルス対策 横長フロアーシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード57627019 品番CRN-FS2R-5
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内容量30種類から選べます 他の種類を見る

レジ周り等、混雑する場所で安全にお客様の誘導をサポートする新型コロナウィルス対策フロアーシールです。
耐擦過性と防滑性に優れたフロアー材専用シール採用、再剥離が可能で床にのりが残りにくい。
各種色々なカラーバリエーションから選べます。

取付方式シール/ステッカー 材質硬質PVC 幅(mm)350 高さ(mm)150 用途レジ周り等、混雑する場所でお客様の誘導をサポート
注意
※長期間ご使用の際は 少しのりが残る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする