工場用システム保管庫”TZW型”(オープンタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57627038 品番 TZWO-11
参考基準価格(税別)¥65,570 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。
ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。
転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。

付属品棚板2枚 トラスコ品番246-0811 セット内容棚板2枚(金具付) 材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 最大積載量(kg/台)210 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
注意
※上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする