メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57627160
品番
DX-33AG-W
参考基準価格(税別)
¥244,670
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
工具類の保管管理に便利です。
スライド棚の位置は38.5mmのピッチで変更できます。
付属品
棚板1枚、見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚、仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
トラスコ品番
256-3205
材質
本体:スチール、扉:スチール
幅(mm)
881
色
ホワイト
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
551
間口(mm)
881
内寸(mm)
スライド棚/804×386×20
棚ピッチ(mm)
38.5
棚段数(段)
スライド:4
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
均等積載量(kg/段)
80
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
38.5
引出し
深型:右1左1
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません