和勝の保証
和勝の保証の 手指消毒用品
和勝の保証の 手指消毒器
俺の除菌スタンドボトルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57627974
品番
WA-JSB4
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計
オールステンレス材質
本体の重量7.3KG、軽量、コンパクト
簡単に移動設置
市販のアルコールボトル(上部プッシュ式)適用(一部除く)
用途
ご家庭・職場・学校・デパート・スーパー・コンビニ・レストラン・ホテル・イベント会場・競技場など幅広い場所での設置
付属品
消毒・洗浄用アルコール約70%4L、500mLボトル
材質
ステンレス
本体質量(kg)
7.3
高さ調整範囲(mm)
1050〜1350
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません