ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm

(6件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード57627983 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥12,078 定期注文特価(税込)7,368
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
6,698 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。
重量物の荷崩れ防止に最適。

幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)25 紙管内径(mm)76 環境対応塩化ビニル不使用 用途荷物の荷崩れ防止、汚れ防止 材質ポリエチレン 質量(kg/本)約3.5
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※火の気のある場所、高温多湿の場所では保管しないでください。
ストレッチフィルム比較表(幅500mm)
  価格重視の方にオススメ! 価格と強度を両立したエッジ強化タイプ 軽量物や簡易梱包の用途に 汎用性の高いベーシックタイプ 異形の梱包にも対応可能な厚手タイプ 重梱包にも対応可能な厚手タイプ
注文コード 1箱(6巻)/55330443
1個/55330434
1箱(6巻)/60953745
1個/60953754
1箱(6巻)/02637486 1箱(6巻)/06858092
1個/35116496
1箱(6巻)/06858074
1個/35116514
1箱(6巻)/57627983
商品画像 img img img img img img
ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm 【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm
厚み 8μm 8μm(両端の厚み16μm) 12μm 15μm 18μm 25μm
500mm 500(加工後485)mm 500mm 500mm 500mm 500mm
長さ 600m 450m 300m 300m 300m 300m
1本当たりの重量 2.5kg 2kg 2.05kg 2.4kg 2.8kg 3.5kg
1m当たりの価格
(1箱タイプで計算)
1.94円 2.22円 2.44円 2.67円 3.33円 4.39円
特長
  • 薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。
  • 非常に薄いフィルムで、軽量品の簡易な梱包に適しています。
  • 使用量が少なくて済み、コストと廃棄物の削減に寄与します。
  • 原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
  • 両端の強度は15μm相当なので、適度な強度をもっており、コストダウンを図りたい方に最適!
  • 使用後のゴミも少ないので、環境負荷を軽減する事が可能です。
  • 標準的な軽さの一般的な梱包に幅広く利用されます。
  • 適度な強度と伸縮性があり、多用途で使いやすい。
  • 強度、伸縮性と耐久性のバランスが良い、中重量物にも対応可能でもっとも汎用性の高いタイプです。
  • 厚みがあり、高い耐久性と強度を持っています。
  • 強靭で長時間の輸送に耐える能力があり、安全性を向上に役立ちます。
  • 非常に厚く、もっともの強度を求められる用途に適しています。
  • 優れた保護力があり、最も重い荷物も安全に保つことに役立ちます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57627983 - 08458965 500W×300M ダイカラップ 25ミクロン 大化工業 ダイカラップ 25ミクロン 大化工業 1箱(6巻) 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
パレット積み紙袋製品の荷崩れ防止に使用

荷崩れ防止にグルグル巻きにしています。厚みがあり丈夫です。なくなると困るので即リピートしています。

対象商品:
57627983
2024-03-14
用途:
鋼製製品の納品時に濡れるのを防止するために梱包用に使用します。
有限会社馬頭製作所 様

少し厚めの製品を使用しているのでカットするときに伸びてカットしにくい時がある。

1人が参考にしています
対象商品:
57627983
2023-11-14
用途:
農業
株式会社種田農園 様 (農・林・水産業)

丈夫なので荷崩れしにくいし巻きやすいです。とても使いやすい

対象商品:
57627983
2024-03-12
用途:
重量物の梱包
製造業

この厚みでこの価格は他になかなか無いので助かります。

対象商品:
57627983
2024-03-06
用途:
トラックに積む荷物の荷崩れ防止
有限会社御岳産業 様 (卸売・小売業)

最近ラップを巻いている時に端っこが切れて残ってしまうことが増えてきました。
製造段階で問題があるように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
57627983
2022-02-24
用途:
製品の梱包、出荷時
製造業

厚さが25ミクロンだと荷崩れしにくく。安心して梱包できます。コスト面はもう少し努力願いたいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする