折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57628193 品番 TDN-206-NYB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!

仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 ネイビー 全幅(mm)560 定格出力(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)AC100-240 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg)26
注意
※一部簡易組立が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628193
2022-06-11
用途:
足の長さと年齢 70才になる妻に合わせて
熊井醤油合名会社 様

サドルに座って足が地に着くと言うことは安全この上ないものです
前のが26インチなので足が届かない そのうえに田舎道の舗装は かまぼこ型危なくて危なくて はらはらものです これでホッとしました
後ろの荷乗せを取り付け スタンドを両立に変えようとしたら3段ギァなので取り付けができませんでしたのが残念でした

対象商品:
57628209
2022-04-26
用途:
簡単な組み合わせ
その他業種

試乗せずに購入するのは不安ですが、安定感もあり乗りやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする