折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57628236 品番 TDN-208L-LG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!

仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 ライムグリーン×ブラック 全幅(mm)560 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1050 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)8 タイヤサイズ20インチ 充電器電圧(V)AC100-240 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 サドルの高さ(mm)760〜930 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 変速段数6 総質量(kg)26
注意
※一部簡易組立が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628227
2022-04-07
用途:
市内での足替わり
PSS 様 (サービス業)

商品はメーカーからの直送で、折りたたまれた形でマンションの3階に届きました。26sもあり箱から出すのも大変でしが、室内で何とか組み立て、階段を持って下に降りる時にまず踊場までの3段の階段で、前輪駆動のため予想以上に前が重く自転車に持って行かれて一緒に転倒してしまいました。不幸中の幸いで踊場までの3階で比較的高くはなかったので、あばらを打っただけで済みましたが、長い階段だったらと思うとぞっとします。長い階段ではブレーキをかけながら用心しながら降りて、何とか地上に着くことができました。

防犯登録は近くの自転車屋さんに出向いてしましたが、大型物販店だと登録料500円と聞いていたところ”1000円”でした。感じが悪かったのは、自分の店ではなく通販で買ったので、何か面倒臭そうな感じの対応だったことです。ネットでもそう書いている人が多いようです。交番でも登録できるので、そちらでしたほうが良いかも知れません。

雪も溶けましたので、今後はネットで見たグルメ情報を参考にしてこれで市内のレストランに出かけ食べ歩きたいと思っています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする