電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57628297 品番 TDR-163L-NYB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!

全長(mm)約1640 ネイビー 電源(V)充電器: AC100-240 全幅(mm)595(目安) ハンドル高さ(mm)1050〜1100 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前20インチ 後16インチ 充電時間(時間)約3.5 サドルの高さ(mm)700〜860 走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg)33
注意
※三輪電動アシスト自転車の取り扱いについて ・一般の自転車に比べ操作性が難しく、傾いた道路や段差のある道路では、 乗り方によってハンドルがとられ、ふらついたり転倒する恐れがあります。 安全な場所で十分に に練習してからご使用下さい。
※ペダルを踏んで漕ぐ事で前進します。
・ 走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意して下さい。
・ 自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度に出来る固定金具を標準装備しています。ただし、取り付けることによって操作性が難しくなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら固定金具を外されることをお勧めします。
※個人宅および一部地域への配達が不可になります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628288
2024-06-21
用途:
工場内物資運搬
有限会社福多屋工業所 様

びっくりするほどスピードが出ない。しかし三輪の特性からこの速度がちょうど良い。ずっしり荷物を積載した時には本領発揮するのだろう。ノーパンクタイヤに交換して長く使い続けたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする