仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ
全長(mm)1880
色ブラウン
全幅(mm)580
フレームL型
モーター直列ブラシレス式
定格出力(W)250
ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ
バッテリーリチウムイオン
スタンド両立
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)24
ハンドル形状セミアップバー
タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ
ライト種類4灯LED
充電時間(時間)約4〜5
サドルの高さ(mm)750〜900
錠前サークル錠
走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30
キャリアクラス25
変速段数内装三段
総質量(kg)27