電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57628315 品番 TDF-14Z-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。

仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ 全長(mm)1880 アイボリー 全幅(mm)580 フレームL型 モーター直列ブラシレス式 定格出力(W)250 ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ バッテリーリチウムイオン スタンド両立 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)24 ハンドル形状セミアップバー タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ ライト種類4灯LED 充電時間(時間)約4〜5 サドルの高さ(mm)750〜900 錠前サークル錠 走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30 キャリアクラス25 変速段数内装三段 総質量(kg)27
注意
※個人宅への配送は不可となります。
※離島へのお届けがいたしかねます。ご了承のほどお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする