昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
空調機器用振れ止め金具
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
57628427
品番
KYA3-S
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
片側タイプ(後付け用)
材質
ユニクロ
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
57
適合ねじ
W3/8
寸法W(mm)
25
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
2.5
寸法t3(mm)
1.0