X/EO Xシリーズ吸収缶 重松製作所 57628594

Xシリーズ吸収缶

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類エチレンオキシド 注文コード57628594 品番X/EO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はガスの種類・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類エチレンオキシド 破過時間15分以上 適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01 質量(g)55以下 トラスコ品番836-3447 規格JIS 試験濃度(%)0.002 規格値(分以上)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:

ウレタン塗装有機溶剤を使用しているので有り難いです。

対象商品:
57628515
2023-12-03
用途:
主に車の部品塗装になります。倉庫の中なので普通のマスクでは全く役に立ちません。
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

眼鏡をつけて作業する事が多いのですがあまり眼鏡が曇りません。
息ぐるしさもほとんど無く特にシンナーの匂いや頭が痛くなることも無くとても快適ですが、もう少し安いと100点満点の商品だと思います。追加で5個購入しました。

対象商品:
57628515
2023-06-11
用途:
塗装
クオリティーホーム 様 (建設業・工事業)

よく使う消耗品ですが、ホームセンターでは2.3個しか在庫がないので、まとめて購入できるのはとても助かります。

対象商品:
57628515
2022-06-10
用途:
農薬の散布
農・林・水産業

専用マスクに取り付けて農薬散布に3回(3日)使用しています。回数(耐久回数)はよくわからないですが、今年で3年目になります。

3人が参考にしています
対象商品:
57628515
2021-06-30
用途:
化学物質過敏症のため
その他業種

私の場合は、モデルルームのような臭い(健在や塗装溶剤でしょうか)は、こちらの吸収缶をつけても少し臭ってしまうと感じています。軽減はされるので、利用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
57628515
2020-04-05
用途:
金属とゴムの接着で使用
製造業

着けてないと鼻が取れてしまいそうなほど強烈なボンド臭。そして、とんでもなく鼻詰まりがひどくなり、声も枯れてきます。でも、このマスクを着けるとそれが全くなくなりからすごいです。ただ、ボンドの臭いはしないけれど、他の臭いは入ってくるのが不思議なんですが…。私は他の人に比べてたぶん鼻がいいので困ってしまいます。とにかくこれからも使用していこうと思います。

対象商品:
57628515
2020-04-22
用途:
バイク外装品の塗装
医療・福祉・介護関連業

ウレタン塗装の際にしようしました。やはり塗装の際は使用しないといけないと痛感しました。

対象商品:
57628515
2019-03-20
用途:
印刷オペレーターの作業時
株式会社SANYO-CYP 様 (製造業)

とても使いやすく、有機溶剤を使用しているので有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする