曜日別特売
Y-3227 極楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAG 57628699

極楽!携帯ポンプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個イエロー注文コード57628699品番Y-3227
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。

材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)W58×D40×L235イエロー質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628699
2025-04-20
用途: 自転車で走行する際に、途中でタイヤチューブの空気圧が下がった場合の対応の為。
不動産業

まだ、使っていませんが、自分の普段に乗るクロスバイクが仏式バルブなので、それに対応しているところは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする