グリップ感が良く,運転に疲れません.そしてバイク専用品よりも安い.チェーンソー作業にも良いです.
1日草刈りしていると振動のせいか手首に負担がかかり
毎年手首に湿布を貼っていましたが
今年は春から毎日草刈りしていますが手首が痛くありません。
コスパも最高で燃料補給の作業もつけたまま可能
水濡れには向きませんが通気性が良く快適で言うことなしです。
強いて改善点をいえば「男前すぎる」事でしょうか。
男前モノタロウのロゴもカッコイイですが
女性用のサイズやバリエーションもあるともっと嬉しいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
年2回の草刈り仕事があります。広さがやく500坪のため、2日間かかります。
振動軽減のため使ってます。
軽くて柔らかく,私の小さめの手にはMがジャストフィットでした。それまで使っていたイボ付きの厚手の軍手よりも手指のしびれや疲労感が圧倒的に少なくなりました。5月連休中の作業でしたが,蒸れも感じられませんでした。クッションがしっかりしている割に手指が動かしやすく,給油やコード交換等の作業性も向上しました。耐久性は分かりませんが,次回も購入したいと思います。
コスパ重視で、今まで振動する機械を使う時は防振万年を使っていましたが、どうしても手首の辺りがよれてくるので、今回はちょっとだけ奮発してこの手袋を選びました。色もモノタロウロゴも気に入っているので使用が楽しみでした。実際茶刈用に使用しましたがサイズもぴったりでウレタンの感覚もすごく気持ちいいです。振動も直接伝わらず疲れも少ないように感じます。限定商品らしいのでもう1双予備で買っておこうか迷うぐらいです。次は緑色の部分がオレンジ色になったら買おうかと思います。
あまりバイク用で使う人居ないと思いますがスーパーカブでのツーリングで使っています。
振動のせいで1時間乗車すると手がビリビリしていましたがこの手袋にしてからかなり軽減されました。色のバリエーションあるとうれしいです