曜日別特売
- 振動軽減手袋 モノタロウ 57628917

- 振動軽減手袋 モノタロウ 57628917
- 振動軽減手袋 モノタロウ 57628917
- 振動軽減手袋 モノタロウ 57628917
- 振動軽減手袋 モノタロウ 57628917
- 振動軽減手袋 モノタロウ 57628917
モノタロウ

振動軽減手袋

(127件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1双
注文コード
57628917
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は極力少なくして、山中でも目立ちやすい緑の蛍光色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。

用途
チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
サイズ
M
全長(cm)
約22.5
付属品
カラビナ×1個
材質
(掌)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)、(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム、(手首)ゴム
色
(掌)グレー、(甲)蛍光グリーン
入数(双)
1
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
約10.0
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は振動を軽減するもので防止するものではありません。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※直火に触れないでください、やけどの原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57628917-52224559-- 手袋 振動軽減 モノタロウ 52224559手袋 振動軽減モノタロウ1双
¥1,098
税込¥1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628935
2023-11-03
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

使いやすく、蒸れにくいのですが、振動軽減は感じられませんでした。

対象商品 : 57628935
2020-12-27
用途: オフロードバイクのドライビング手袋
農・林・水産業

グリップ感が良く,運転に疲れません.そしてバイク専用品よりも安い.チェーンソー作業にも良いです.

対象商品 : 57628926
2020-09-29
用途: 刈払機使用時
建設業・工事業

取扱終了になるとの事で試しに購入しました。まだ1回しか使用していませんがしっかりとした作りで長く使えそうです。

対象商品 : 57628917
2020-06-14
用途: 農作業(刈り払機、ウィングモアー)

1日草刈りしていると振動のせいか手首に負担がかかり
毎年手首に湿布を貼っていましたが
今年は春から毎日草刈りしていますが手首が痛くありません。

コスパも最高で燃料補給の作業もつけたまま可能
水濡れには向きませんが通気性が良く快適で言うことなしです。

強いて改善点をいえば「男前すぎる」事でしょうか。
男前モノタロウのロゴもカッコイイですが
女性用のサイズやバリエーションもあるともっと嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 57628926
2020-10-27
用途: 草刈り機の振動軽減に使用しました。
その他業種

年2回の草刈り仕事があります。広さがやく500坪のため、2日間かかります。
振動軽減のため使ってます。

対象商品 : 57628917
2020-05-11
用途: 草刈り作業

軽くて柔らかく,私の小さめの手にはMがジャストフィットでした。それまで使っていたイボ付きの厚手の軍手よりも手指のしびれや疲労感が圧倒的に少なくなりました。5月連休中の作業でしたが,蒸れも感じられませんでした。クッションがしっかりしている割に手指が動かしやすく,給油やコード交換等の作業性も向上しました。耐久性は分かりませんが,次回も購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 57628935
2020-05-22
用途: 草刈り機や茶刈機使用の際

コスパ重視で、今まで振動する機械を使う時は防振万年を使っていましたが、どうしても手首の辺りがよれてくるので、今回はちょっとだけ奮発してこの手袋を選びました。色もモノタロウロゴも気に入っているので使用が楽しみでした。実際茶刈用に使用しましたがサイズもぴったりでウレタンの感覚もすごく気持ちいいです。振動も直接伝わらず疲れも少ないように感じます。限定商品らしいのでもう1双予備で買っておこうか迷うぐらいです。次は緑色の部分がオレンジ色になったら買おうかと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 57628935
2020-07-27
用途: バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりバイク用で使う人居ないと思いますがスーパーカブでのツーリングで使っています。
振動のせいで1時間乗車すると手がビリビリしていましたがこの手袋にしてからかなり軽減されました。色のバリエーションあるとうれしいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする