CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤー錠180D Φ8/ブラケット付/コイルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57629006
品番
Y-4396
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コイル付のワイヤー錠です。取付可能サイズ:Φ24.8〜38mm
色
スモーク
太さ(mm)
8
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)、ブラケット:PP、ゴム板:合成ゴム
質量(g)
320
ワイヤー長(mm)
1800