CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用ライト
CAPTAIN STAGの ヘッドライト・フロント用ライト
3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57629304
品番
Y-4640
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです
材質
ポリアセタール
寸法(mm)
25×35×35
色
ブラック
質量(g)
17
ライト種類
LED