CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用ライト
CAPTAIN STAGの ヘッドライト・フロント用ライト
1W LEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57629329
品番
Y-4766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度調節可能。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ22.2〜31.8mm
連続点灯時間
約54時間、【連続点滅】約70時間
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
38×37×110(本体のみ)
質量(g/セット)
77
材質
本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン、反射板:アクリル樹脂
電池
単4形乾電池3個(別売り)
電球の種類
LED