AP-1260N アクリル衝立 アール・エフ・ヤマカワ 57629496 AP-1260N アクリル衝立 アール・エフ・ヤマカワ 57629496 AP-1260N アクリル衝立 アール・エフ・ヤマカワ 57629496

アクリル衝立

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57629496 品番 AP-1260N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。

クリア 寸法(幅×高さ)(mm)1200×600 質量(kg)2.9 用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。 材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×150×600 パネル厚(mm)ボード面3、脚部8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アルコールを使用したお手入れは変形・ひび割れの恐れがあるため不可となります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする