フレキ用チーズ 片ナット付

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57629539 品番 13
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径G13 用途配管部品用チーズ 仕様パッキン付 材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM 形状チーズ ねじ径G1/2(4分)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
カウンター水栓増設時
電気・ガス・熱供給・水道業

キッチンや洗面台、業務用シンクに台付け用の水栓を分岐増設する際に使います。
レンチを両掛けする際に挟んで安定する角が無いので、スパナやモンキーレンチを掛けられるところを作ってほしいです。

対象商品:
57629539
2026-03-04
用途:
給水管の分岐
合同会社ツリーフィールド 様 (卸売・小売業)

使用に違和感なくコスパもいい、必要なときはこれをまた買います。

2026-03-24
用途:
トイレの温水洗浄便座設置のため
不動産業

安価な商品ですが、用途にまったく問題なく使用できました。
コスパにに優れた非常に良い商品だと思います。ありがとうございました。

2025-07-24
用途:
洗面下の配管
飲食業

洗面下の吸水配管を分岐したかったのでこれを買いましたが特に問題なさそうですね。
パッキンも付いてるのですぐ使えます。

1人が参考にしています
2025-06-23
用途:
給水栓の2分岐配管
その他業種

洗濯機給水栓のニップルを増設するために使用。
問題なく使用できました。安価なのも高得点。

2025-05-13
用途:
配管工事

鉄配管が錆びてしまったので、本チーズとステンレスフレキを使い非鉄系の配管に置き換えた。並行ネジなのでパッキンで止水でき、工事が非常に簡単。
このチーズは複数個直列で繋げるところが良い。価格も安い。
取出し口がいくつも安く作れるので大変重宝している。

2026-02-05
用途:
手洗い用温水器設置時の水道配管増設用
製造業

納期、金額ともに満足です。取付についても全く問題ありませんでした。

2025-09-23
用途:
給湯管の分岐

給湯器の出口に使用、しっかりした作りで価格も安く満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする