曜日別特売
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618

 

MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618
MS852-ZUBB0C-SG MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 57629618

MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57629618品番MS852-ZUBB0C-SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など商品タイプワイヤレスインターフェースUSB対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、【2D】2D スタック: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、2D マトリックス: Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【OCR】サポート質量(g)213 (クレードル別)分解能(mm)0.075寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする