用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など商品タイプワイヤレスインターフェースBluetooth対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、【2D】2D スタック: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、2D マトリックス: Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【OCR】サポート質量(g)213分解能(mm)0.075寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)