インターフェースUSB
対応コード【1D】Code 39、Full ASCII、Code 32、Italian Pharmacode、Trioptic、Code 128、EAN-128,ISBT-128、Codabar、Code 11、Matrix 2 of 5、Chinese Matrix 2 of 5、UPC/EAN、UPCA,UPCE、UPCE1、JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、Bookland/ISBN、ISSN、Coupon Code,Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、IATA、Databar、Code 93、MSI、UK Plessy、Telepen、【2D】PDF Standard、Macro PDF、Micro PDF、Macro Micro PDF、コンポジット、TLC-39,Aztec、Data Matrix、QR Standard、Micro QR、GS1 QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、DotCode、OCR、日本郵便、オーストラリア郵便、カナダ郵便、オランダ KIX コード、US Planet、USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail、UPU FICS Postal,Mailmark、French Lottery、Posti4S、韓国 3 of 5
質量(g)184 (ケーブルを除く)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 グローバルシャッター
光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス
消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%
相対湿度95%、結露無いこと
解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417)
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40〜70
動作電圧4VDCから5.5VDC
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10〜50
ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)