- 業務用ゴミ取りローラー OKN 57629749 - 業務用ゴミ取りローラー OKN 57629749

業務用ゴミ取りローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1本) 注文コード57629749 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般的な市販タイプ(160mm幅)に比べ、一周当り約2.4倍のお掃除面積となっております。本体の長さが630mm〜1020mmの間で伸縮可能ですので、用途に合わせてお使いいただけます。

用途ほこりや髪の毛、糸くずなど、掃除機でとりにくいカーペットのごみをしっかりと取ります。 テープ幅(mm)280 ハンドル長さ(mm)12000 商品タイプ本体 適合用途カーペット 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする