メイン画像

M3-6363-SL6-SB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) TRUSCO 57630039 M3-6363-SL6-SB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) TRUSCO 57630039 M3-6363-SL6-SB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) TRUSCO 57630039 M3-6363-SL6-SB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) TRUSCO 57630039 M3-6363-SL6-SB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) TRUSCO 57630039 M3-6363-SL6-SB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) TRUSCO 57630039

中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57630039 品番 M3-6363-SL6-SB
参考基準価格(税別)¥291,290 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです。

トラスコ品番256-7637 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)1840 タイプ連結型 奥行(mm)579 間口(mm)900 棚段数3 棚ピッチ(mm)150 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1840 均等積載量(kg/段)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×579×1840 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)150 外寸法・奥行(mm)579 外寸法・間口(mm)900 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)40
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+36mm、高さ+10mmです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする