メイン画像

M3-U7364-SL6-SAB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ TRUSCO 57630100 M3-U7364-SL6-SAB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ TRUSCO 57630100 M3-U7364-SL6-SAB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ TRUSCO 57630100 M3-U7364-SL6-SAB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ TRUSCO 57630100 M3-U7364-SL6-SAB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ TRUSCO 57630100 M3-U7364-SL6-SAB 中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ TRUSCO 57630100

中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57630100 品番 M3-U7364-SL6-SAB
参考基準価格(税別)¥466,970 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として トラスコ品番256-7647 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)2100 タイプ連結型 奥行(mm)571 間口(mm)900 棚段数(段)6 均等積載量(kg/段)40 有効間口(mm)840 最大積載量(kg/台)300 棚板調整ピッチ(mm)150
注意
※連結型には側板は付いていません。
※連結型のみではご使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする