メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 アクリル扉スライド棚タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57630145
品番
M3-U7364-SL3-SGA
参考基準価格(税別)
¥423,280
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
トラスコ品番
256-7646
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
2100
タイプ
単体型
奥行(mm)
571
間口(mm)
900
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
40
有効間口(mm)
840
最大積載量(kg/台)
300
棚板調整ピッチ(mm)
150
注意
※連結型には側板は付いていません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません