PP25M PPロープモッコ(マスクタイプ) TRUSCO 57630179 PP25M PPロープモッコ(マスクタイプ) TRUSCO 57630179 PP25M PPロープモッコ(マスクタイプ) TRUSCO 57630179

PPロープモッコ(マスクタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57630179 品番 PP25M
参考基準価格(税別)¥107,580 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。
繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面が少ないため緩衝材としての役割も果たします。
荷降ろし後モッコをはずさずに、緩衝材代わりとして荷物をくるんだまま保管・運送が可能です。

用途船舶、土木、建築、工場などの運搬・保管に。 トラスコ品番258-0275 材質ポリプロピレン 長さ(mm)2500、吊手:3800 幅(mm)2500 最大使用荷重(t)0.5 網目(mm)200
注意
※製造時に付けた印が所々残っております。真っ白ではございませんのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする