設定情報
販売価格(税別)¥11,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 水性ケンエース

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 水性ケンエース (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

水性化により、VOC1%以下、F☆☆☆☆を実現。室内でも安心してお使いいただけます。
落ち着きのあるつや消し仕上げです。
塗膜は硬度と緻密性を有しており、付着した汚れを容易に拭き取れます。
付着性にすぐれ、透湿性も有しています。
従来より高い隠ぺい性(とまり)を実現しました。
水性塗料では最高レベルのヤニ止め効果があり、軽微なヤニであれば止めることができます。

注文コード57630256 特性付着性、透湿、つや消 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途コンクリート・モルタル・ボード類 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機などを用いて缶底の沈降物を十分に攪拌し、均一な状態でご使用下さい。
※素地の乾燥は十分に行って下さい(含水率10%以下、PH9以下)。
※塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。
※塗料を厚塗りすると割れが発生する場合があります。
※必ず使用量をお守りください。
※弾性塗膜の塗り替えには使用しないでください。
※絶えず結露が発生するような用途、場所の使用は避けてください。
※塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高温度、通風の無い場合には、膨れ、剥離、割れ、白化、シミが発生する恐れがあります。
※乾燥後の塗膜についた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石鹸水で洗浄してください。
※動物刷毛は、刷毛が固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロン刷毛をご使用ください。
※凍結しやすいので、5℃以下の保管は避けてください。
※本品は必ず2回塗りをしてください。
※旧塗膜に発生した藻・カビなどは必ず除去し、清潔な面としてください。
※下地にタバコのヤニが著しい場合は、下塗り剤として水性シミ止めシーラーⅡを塗装してください。
※塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
※うすめすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こる為規定範囲を超えての希釈はしないでください。
※調色は必ずメーカー専用の原色(カラーマックスWエコ)をお使いください。
※布クロス、紙クロスや汚染防止のクロスには塗装できません。
※塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※可塑剤が多く含まれている塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようにご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
沖縄地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57630256
2022-02-18
用途:
天井の塗装作業
サービス業

予定通りの仕上がりになり、作業もしやすく、大変満足しています。また必要になれば同じ商品を選びたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする