2ウェイカラーマーカー(マークタス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57630257 品番 PM-MT200P
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。
「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。
1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質軸・キャップ:PP タイプツイン 線幅(mm)中字角芯/約4.0、極細/約0.3 キャップ通気仕様キャップ インク色ピンク インク水性 寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142 線の太さ中字角芯/極細

商品説明動画

2wayカラーマーカー マークタス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする