WONDER スモールローラー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57630405 品番 4S-WODB
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

毛丈(mm)20 質量(g)約18.5 サイズ(inch)4 毛丈中長毛 材質ポリエステル サイズスモール 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル

商品説明動画

WONDER

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57630414
2023-10-20
用途:
塗装作業
大門補修 様 (建設業・工事業)

きっかけはマルテーから戴いて使ってみました。塗料の含みと塗り吐き出しが良いです。リントフリーだけあって毛羽、絡みになりにくく永く使えます。ただ値段は高めですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする