はがせるノート型ルーズリーフ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57630406 品番 ノ-936AT-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ノートのようにクロス製本しているので、ばらけにくく持ち歩きやすいノート型のルーズリーフです。
ページをはぎ取るとルーズリーフになり、バインダーにとじて整理することができます。
下が不安定な場所でも、ノートタイプなので書きやすくて便利です。
製本されているので、記入後の一時保管にも便利です。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用。

サイズB5 枚数50枚 穴数26穴 寸法(縦×横)(mm)257×182 行数31行 紙質上質紙(森林認証紙) 普通横罫(A罫・ドット入り) 罫幅(mm)7 材質(表紙)(表・裏)板紙 穴タイプ丸穴 製本はぎ取り式(紙クロス) 色(表紙)ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする