4MS-WOB WONDER ミニローラー 大塚刷毛製造 57630466

4MS-WOB WONDER ミニローラー 大塚刷毛製造 57630466
4MS-WOB WONDER ミニローラー 大塚刷毛製造 57630466

WONDER ミニローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)4
内容量1袋(2本)注文コード57630466品番4MS-WOB
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しています。

毛丈(mm)13材質ポリエステルサイズミニ質量(g)約19.1サイズ(inch)4適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床毛丈中毛筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

WONDER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする