曜日別特売
VR-L6-AW 軽量キャビネット”VR型”(引出しタイプ) TRUSCO 57630468

メイン画像

VR-L6-AW 軽量キャビネット”VR型”(引出しタイプ) TRUSCO 57630468
VR-L6-AW 軽量キャビネット”VR型”(引出しタイプ) TRUSCO 57630468
VR-L6-AW 軽量キャビネット”VR型”(引出しタイプ) TRUSCO 57630468

軽量キャビネット”VR型”(引出しタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
引出しH123 6個
色(本体)ホワイト
内容量1台注文コード57630468品番VR-L6-AW
参考基準価格(税別)¥95,460販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

引き出しサイズが2種類あり工具や部品の管理に最適です。
オールロック機構です。

トラスコ品番263-8981間口(mm)393色(本体)ホワイト引出しH123 6個付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚材質スチール高さ(mm)880奥行(mm)500均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×500×880最大積載量(kg/台)400棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする