ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの 専用ローラー
HCスリムローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630502
品番
158171 0002
参考基準価格(税別)
¥369
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
寸法(mm)
65×36
質量(g)
7
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応