曜日別特売
#AL141 アルトロン 一般透明 ユタカメイク 57630643

アルトロン 一般透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)0.2
幅(mm)915
内容量1本注文コード57630643品番#AL141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。

用途土木用シート、間仕切り用幅(mm)915厚さ(mm)0.2質量(kg)12材質塩化ビニールクリア長さ(m)50引張強度(N)横:2410、縦:2795仕様ロール巻トラスコ品番215-7776形状ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5本以上ご購入の場合、パレット出荷となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする