代表画像

VTL-1800D ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) スチール戸タイプ TRUSCO 57630644 VTL-1800D ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) スチール戸タイプ TRUSCO 57630644 VTL-1800D ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) スチール戸タイプ TRUSCO 57630644 VTL-1800D ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) スチール戸タイプ TRUSCO 57630644

ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) スチール戸タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57630644 品番 VTL-1800D
参考基準価格(税別)¥485,790 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。

トラスコ品番509-7011 グリーン、ホルダー:グリーン 高さ(mm)1800 奥行(mm)620 間口(mm)960 段数10段 機構セーフティロック有り 収納数ホルダ:BT40 90個 均等積載量(kg/段)80 均等積載量(kg/台)700
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする