代表画像

NTS-502N-W ツールワゴン(扉付) TRUSCO 57630687 NTS-502N-W ツールワゴン(扉付) TRUSCO 57630687

ツールワゴン(扉付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57630687 品番 NTS-502N-W
参考基準価格(税別)¥91,520 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。

付属品棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚 トラスコ品番440-8381 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン ホワイト 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする