TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールワゴン(仕切板付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57630705
品番
SR-3P-W
参考基準価格(税別)
¥87,120
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。
棚板は、表裏使用できます。
上下移動は50mmピッチで可能です。
付属品
パーテーション 6枚、デバイダー 18枚
トラスコ品番
263-8977
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
800、こぼれ止め:50
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
段数
3段
棚板
仕切板付棚板
均等積載量(kg/段)
80
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
250
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません