ユタカメイク
アルトロン 一般透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
幅(mm)
1370
915
1370
1830
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630729
品番
#AL173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。
用途
土木用シート、間仕切り用
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
28
材質
塩化ビニール
色
クリア
長さ(m)
30
引張強度(N)
横:2240、縦:2540
仕様
ロール巻
トラスコ品番
215-7794
形状
ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5本以上ご購入の場合、パレット出荷となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません