ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの ビニールカーテン
アルトロン 防炎
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630747
品番
#AL214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
加工作業が容易で広範囲にご利用できます。
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
12
材質
塩化ビニール
色
クリア
長さ(m)
50
引張強度(N)
横:2695、縦:2980
用途
土木用シート、間仕切り、機器の保護カバー用
仕様
ロール巻
トラスコ品番
215-7771
形状
ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません