ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの ビニールカーテン
アルトロン 耐電防炎
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630799
品番
#AL524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
表面抵抗率に優れた帯電防止性を有します。
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
25
材質
塩化ビニール
色
クリア
長さ(m)
50
引張強度(N)
横:3110、縦:3480
仕様
ロール巻
用途
間仕切り用
トラスコ品番
215-7773
形状
ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません