ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの ビニールカーテン
アルトロン 静電防止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630878
品番
#AL714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
摩擦耐電圧を100V以下に抑えております。
用途
間仕切り用
仕様
ロール巻
トラスコ品番
215-7766
材質
塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
12
色
クリア
長さ(m)
50
引張強度(N)
横:2780、縦:3265
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません