AZゲートバリ 2m 伸縮式

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57630993 品番AZG-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

業界初 ゲート式単管バリケード。
伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。
軽いので持ち運びにも便利です。
クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。

用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど 質量(kg)約5.5 高さ(mm)約835 間口(mm)開時:約2100、閉時:約250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※伸縮式のゲートになっています、開閉時に手を挟まないように注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする