生興
生興の デスク・テーブル
生興の オフィス用デスク
生興の 片袖机
LCSシリーズ 片袖机
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57631008
品番
LCS-127PW
参考基準価格(税別)
¥78,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
日本製で必要最小限の機能を備え、コストパフォーマンスを追及したデスクシリーズです
色
(天板)ペールアルダー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×700
質量(kg)
42.4
付属品
上段:ペントレー、中・下段:仕切板各1枚
仕様
天板:前後部ポストフォーム加工、コードホール1ケ所付、ファイル引出しシングルレール
材質
袖箱:スチール/粉体塗装
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
700
材質(天板)
スチール、メラミン化粧板、サイド:ABS樹脂エッジ
色(天板)
ペールアルダー
脚間隔(mm)
722
材質(脚)
スチール(粉体塗装)
材質(脚部)
スチール(粉体塗装)
色(本体)
ホワイト
鍵
袖箱:オールロック機構
グリーン購入法
適合
アジャスター
本体・脚:あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません