AZゲートバリ 4m 伸縮式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57631018 品番 AZG-Y-2
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

業界初 ゲート式単管バリケード。
伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。
軽いので持ち運びにも便利です。
クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。

間口(mm)開時:約4150、閉時:約340 高さ(mm)約835 質量(kg)約8 用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※伸縮式のゲートになっています、開閉時に手を挟まないように注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする