LCSシリーズ 片袖机

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57631053 品番 LCS-107WW
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

日本製で必要最小限の機能を備え、コストパフォーマンスを追及したデスクシリーズです

(天板)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700 質量(kg)39.2 付属品上段:ペントレー、中・下段:仕切板各1枚 仕様天板:前後部ポストフォーム加工、コードホール1ケ所付、ファイル引出しシングルレール 材質袖箱:スチール/粉体塗装 幅(mm)1000 高さ(mm)700 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)700 材質(天板)スチール、メラミン化粧板、サイド:ABS樹脂エッジ 色(天板)ホワイト 脚間隔(mm)522 材質(脚)スチール(粉体塗装) 材質(脚部)スチール(粉体塗装) 色(本体)ホワイト 袖箱:オールロック機構 グリーン購入法適合 アジャスター本体・脚:あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする