安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の ゲート
アルミRFゲート H900タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57631097
品番
RFG-9040B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
丈夫で軽量 アルミ製の簡易型、楽々ゲート 豊富なバリエーションから選べます。
用途
短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど
質量(kg)
約5.2
色
ブラウン
高さ(mm)
約845
間口(mm)
開時:約4000、閉時:約270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※伸縮式のゲートになっています、開閉時に手を挟まないように注意してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません