曜日別特売
RFG-1220B アルミRFゲート H1200タイプ 安全興業 57631167

アルミRFゲート H1200タイプ

(1件のレビュー)
返品不可特別運賃メーカー直送
間口(mm)開時:約2000、閉時:約175
高さ(mm)約1145
質量(kg)約4.6
ブラウン
内容量1台注文コード57631167品番RFG-1220B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

丈夫で軽量 アルミ製の簡易型、楽々ゲート 豊富なバリエーションから選べます。

用途
短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど
質量(kg)約4.6ブラウン高さ(mm)約1145間口(mm)開時:約2000、閉時:約175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※伸縮式のゲートになっています、開閉時に手を挟まないように注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 私有地の無断侵入を防ぐため
サンネンザカモカ飲食業

以前は90㎝チタイプを使っていましたが跨がり越える者があり、ゲ-トを壊されてしまったので120㎝を買ってみました。確かに高い場所は30㎝高くなりますが山と山の間隔が広く、これでは跨ごうとする不心得者が出そうです。対策として支柱の高いところにプラチェ-ンを張りました。念のため真ん中辺りにも同じようにしました。せめて2メ-トル伸ばしたところで写真のようになったら満足ですが、ほど遠いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする