アルミRFゲート H1200タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57631185 品番 RFG-1220W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

丈夫で軽量 アルミ製の簡易型、楽々ゲート 豊富なバリエーションから選べます。

用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど 質量(kg)約4.6 ホワイト 高さ(mm)約1145 間口(mm)開時:約2000、閉時:約175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※伸縮式のゲートになっています、開閉時に手を挟まないように注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
私有地の無断侵入を防ぐため
サンネンザカモカ 様 (飲食業)

以前は90pチタイプを使っていましたが跨がり越える者があり、ゲ−トを壊されてしまったので120pを買ってみました。確かに高い場所は30p高くなりますが山と山の間隔が広く、これでは跨ごうとする不心得者が出そうです。対策として支柱の高いところにプラチェ−ンを張りました。念のため真ん中辺りにも同じようにしました。せめて2メ−トル伸ばしたところで写真のようになったら満足ですが、ほど遠いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする